Inlegspie, hoge vorm DIN 6885, RVS A4, blank, vorm A
DIN 6885, RVS A4, vorm A
INLEGSPIE-DIN6885-A-A4-10X8X70
Art.-nr. 040610870
EAN 4045727532706
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte (b1) | 10 mm |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 70 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
DIN | 6885 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
