Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren DIN 125, blank staal

DIN 125 staal 140 HV blank
SLUITRING-DIN125-B-140HV-D52,0

Art.-nr. 040550

EAN 4046778453330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren DIN 125, blank staal

Art.-nr. 040550

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 125, steel, plain
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M50

Vorm

B

Binnendiameter (d1)

52 mm

Buitendiameter (d2)

92 mm

Dikte (h1)

8 mm

Normering

DIN 125

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie