Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren DIN 125, blank staal

DIN 125 staal 140 HV blank
SLUITRING-DIN125-B-140HV-D23,0

Art.-nr. 040522
EAN 4038898147381

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 125, steel, plain
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M22

Vorm

B

Binnendiameter (d1)

23 mm

Buitendiameter (d2)

39 mm

Dikte (h1)

3 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie