Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gegroefde veerring, vorm M RVS A4, blank

A4 roestvast staal, type M
BORGSCHOTELVEER-A4-M-D6,1

Art.-nr. 04046
EAN 4024835256391

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gegroefde veerring, vorm M RVS A4, blank

Art.-nr. 04046

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Type M (medium): tot en met schroefverbindingen van sterkteklasse 8.8 met normaal kopcontact

  • Beschermingstype: Schroefborging

  • A4 roestvast staal materiaalnummer 1.4401

  • Krachtsluiting door veerkracht

  • Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak

  • Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)

  • Geringe spreiding van het aanhaalmoment
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Machine- en systeembouw, aandrijftechniek, transporttechniek, bedrijfsauto's, bouwmachines, constructie van voertuigen, landbouwtechniek, voedingsindustrie, enz.

Geschikt voor draad

M6

Binnendiameter (d1)

6,1 mm

Buitendiameter (d2)

14,2 mm

Hoogte (h1)

2 mm

Dikte (s1)

1,4 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

M

Werkingsprincipe van de borging

Kartelring

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie