Ring DIN 125, aluminium, blank
DIN 125 aluminium blank
SLUITRING-DIN125-ALU-D8,4
Art.-nr. 0403000008
EAN 4052713066398
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Vorm | A |
Binnendiameter (d1) | 8,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 16 mm |
Dikte (h1) | 1,6 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |