Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spieborgring, W.TEC-serie, brede vorm

Staal Delta Protekt, brede vorm, W.TEC
SPIEBORGRING-BF-(DPE)-6

Art.-nr. 0401770006
EAN 4046778787305

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien

Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig te monteren en demonteren (spieborgringen zijn in paren gelijmd)

  • Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning

  • Uitstekend geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen

  • Kunnen meerdere keren worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit

  • Zacht voor oppervlakken

  • Kan ook worden gebruikt met hoogvaste schroeven 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren

  • Leverbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag)

  • Met smal en breed contactoppervlak
Opmerking

Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een paar spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigconstructie, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.

Binnendiameter (d1)

6,5 mm

Geschikt voor draad

M6

Buitendiameter (d2)

13,5 mm

Dikte (h1)

2,7 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

485 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Corrosiebeschermingsperiode

600 h

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Breed

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie