Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gegroefde veerring, vorm Z Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

Staal zinklamel, zilver, type Z
BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D8,2

Art.-nr. 040108
EAN 4024835256162

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Type Z: voor cilinderkopschroeven en binnenzeskantschroeven

  • Vanuit technisch oogpunt en vanwege de installatieruimte zijn de veereigenschappen van dit type aanzienlijk lager

  • Beschermingstype: Schroefborging

  • Krachtsluiting door veerkracht

  • Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak

  • Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)

  • Geringe spreiding van het aanhaalmoment
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Machine- en systeembouw, aandrijftechniek, transporttechniek, bedrijfsauto's, bouwmachines, constructie van voertuigen, landbouwtechniek, voedingsindustrie, enz.

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

8,2 mm

Buitendiameter (d2)

12,7 mm

Hoogte (h1)

1,7 mm

Dikte (s1)

1,4 mm

Materiaal

Verenstaal

Min./max. hardheid volgens Vickers, min./max. HV

420-510 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Vorm

Z

Geschikt voor

Cilinder en inbusbouten

Werkingsprincipe van de borging

Kartelring

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie