Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) DIN 980, vergelijkbaar met RVS A4, vertind (SN)

Vergelijkbaar met DIN 980 V, RVS A4, vertind
ZELFB-MOER-V.DIN980-A4-(SN)-SW13-M8

Art.-nr. 0397028
EAN 4062856026814

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) DIN 980, vergelijkbaar met RVS A4, vertind (SN)

Art.-nr. 0397028

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (draden M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

DIN 980 similar

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Vertind

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Draadtype

Metrisch draad