Oogmoer DIN 582 staal C15E blank
DIN 582, staal, C15E, blank
OOGMOER-DIN582-C15E-GESMEED-M20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M20 |
Binnendiameter (d1) | 40 mm |
Buitendiameter (d2) | 72 mm |
Diameter contactoppervlak (d3) | 40 mm |
Materiaal | C15E |
Oppervlakte | Blank |
Draagvermogen (F max) | 1200 kg |
Nominale diameter | 20 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |