Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oogmoer DIN 582, RVS A4

DIN 582 roestvast staal A4 blank
OOGMOER-DIN582-A4-GESMEED-M12

Art.-nr. 038912
EAN 4052712794186

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oogmoer DIN 582, RVS A4

Art.-nr. 038912
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
Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d)

M12

Binnendiameter (d1)

30 mm

Buitendiameter (d2)

54 mm

Diameter contactoppervlak (d3)

30 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Draagvermogen (F max)

340 kg

Nominale diameter

12 mm