Kroonmoer DIN 981, staal, blank, voor spanbus
DIN 981 staal blank
RONDMOER-M.GLEUVEN-DIN981-KM16-M80X2,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M80 x 2 |
Buitendiameter (d1) | 105 mm |
Hoogte (h1) | 15 mm |
Vorm | KM |
Materiaal | Staal |
Minimale treksterkte | 350 N/mm² |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |