Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met flens ISO 6923 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 6923 staal 8 verzinkt
FLENSMOER-6K-DIN6923-8-SW5,5-(A2K)-M3

Art.-nr. 037900003
EAN 4047376431522

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M3

Hoogte (h1)

3 mm

Flensdiameter (dc)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

WS5.5

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Met flens

DIN

6923

ISO

0 - Niet van toepassing

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie