Zeskantmoer, h = 1,5 x d DIN 6330, RVS A2, blank
DIN 6330 roestvast staal A2 blank
MOER-6K-DIN6330-A2-1,5XD-SW16-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (m1) | 15 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW16 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Hoekmaat (e) | 17,77 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | B |