Ronde moer met trapeziumdraad
WN 6330-2 staal 5 blank trapeziumdraad
RONDMOER-WN6330/2-7H-5-D1,5-TR40X7
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draadtolerantie van 7H conform DIN 103
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | TR40 x 7 |
Hoogte (h1) | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5 |
Oppervlakte | Blank |
Spoed | 7 mm |
Draadtype | TR |
Nominale diameter | 40 mm |