Zeskantmoer met kraag, h = 1,5 x d DIN 6331, staal 10, blank
DIN 6331 blank staal 10
KRAAGMOER-DIN6331-10-1,5XD-SW13-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (h1) | 12 mm |
Kraagdiameter (dc) | 18 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Blank |
Spoed | 1,250 mm |
DIN | 6331 |
Draadtype | Metrisch draad |
Flensdikte | 3,5 mm |
Hoekmaat (e) | 14,38 mm |
Nominale diameter | 8 mm |