Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Uitlaatmoer met flens staal 6, verkoperd

Uitlaatmoer, type S
UITLAATMOER-M.FLENS-OPEL-SW13-C4L-M8

Art.-nr. 036561
EAN 4011231346658

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitlaatmoer met flens staal 6, verkoperd

Art.-nr. 036561

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Kraagdiameter (d1)

17 mm

Hoogte (h1)

8 mm

Sleutelwijdte (s1)

13 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verkoperd

Uitvoering

Met flens

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1448187, 2066915

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie