Uitlaatmoer met flens Staal 6, verkoperd
Uitlaatmoer, type S
UITLAATMOER-M.FLENS-OPEL-SW13-FL17-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Kraagdiameter (d1) | 17 mm |
Hoogte (h1) | 10 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 6 |
Oppervlakte | Verkoperd |
Uitvoering | Met flens |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 854906 |