Uitlaatkroonmoer, normale sleutelmaat DIN 14440 zwaar verkoperd staal
Uitlaat-sleufmoer DIN 14440
UITLAATMOER-DIN14440-8-SW17-C4L-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Kraagdiameter (d1) | 16,5 mm |
Hoogte (h1) | 10,5 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verkoperd |
Uitvoering | Normale sleutelbreedte |
Draadtype | Metrisch draad |