Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantdopmoer, laag model DIN 917, RVS A2, blank

DIN 917 RVS A2 blank
DOPMOER-6K-DIN917-A2-SW8-M5

Art.-nr. 03635

EAN 4024835339643

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantdopmoer, laag model DIN 917, RVS A2, blank

Art.-nr. 03635

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M5

Hoogte (h1)

7 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Vorm

Laag

DIN

917

Draadtype

Metrisch draad

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie