Autowielbout Voor Volkswagen
Autowielbout
WIELBOUT-VAG-SW17-M14X1,5X25,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanhaalkoppels van de voertuigfabrikant altijd in acht nemen.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (G) | M14 x 1,5 |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 14 mm |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (I) | 25,5 mm |
Lengte (L) | 47,5 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 17 mm |
Sterkteklasse | 8,8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zwart |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 8D0601139D |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | WHT002437 |