Zeskantdopmoer, hoog model DIN 1587, staal 6, blank
DIN 1587 staal 6 blank
DOPMOER-6K-DIN1587-A-6-SW17-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitvoering zonder ondersnijding
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 6 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Rond |
Uitvoering | Zonder ondersnijding, Hoog profiel |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 18 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productklasse | A |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |