Zeskantdopmoer, hoog model DIN 1587, staal, sterkteklasse 6, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 1587 staal 6 verzinkt
DOPMOER-6K-DIN1587-A-SW7-(A2K)-M4
Art.-nr. 03564
EAN 4011231344470
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor bescherming van de draaduiteinden
Uitvoering zonder ondersnijding
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 1587 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 6 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Rond |
Uitvoering | Zonder ondersnijding, Hoog profiel |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M4 |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW7 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productklasse | A |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |