Zeskantdopmoer, hoog model DIN 1587, messing, vernikkeld (F2J)
DIN 1587 messing verchroomd
DOPMOER-6K-DIN1587-MS-SW10-(F2J)-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitvoering zonder ondersnijding
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verchroomd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Rond |
Uitvoering | Zonder ondersnijding, Hoog profiel |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (h1) | 12 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productklasse | A |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |