Zeskantdopmoer, hoog model DIN 1587, messing, vernikkeld (F2J)
DIN 1587 messing verchroomd
DOPMOER-6K-DIN1587-MS-SW17-(F2J)-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitvoering zonder ondersnijding
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verchroomd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Rond |
Uitvoering | Zonder ondersnijding |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 18 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productklasse | A |