Zeskantdopmoer, hoog model DIN 1587, RVS A2, blank
DIN 1587 roestvast staal A2 blank
DOPMOER-6K-DIN1587-A-A2-SW36-M24

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor bescherming van de draaduiteinden
Uitvoering zonder ondersnijding
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 1587 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Rond |
Uitvoering | Zonder ondersnijding, Hoog profiel |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M24 |
Hoogte (h1) | 42 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW36 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productklasse | A |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |