Kroonmoer met fijne draad ISO 935 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 935 staal 8 verzinkt fijne draad
KROONMOER-DIN935-8-B-SW30-(A2K)-M20X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M20 x 1,5 |
Hoogte (h1) | 22 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
DIN | 935 |
Hoekmaat (e) | 32,95 mm |
Sleutelgreep (m1) | 11,9 mm |
Spoed | 1,5 mm |