Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vierkante moer, lage vorm DIN 562, RVS A2, blank

DIN 562 roestvast staal A2 blank
MOER-4K-DIN562-A2-SW13-M8

Art.-nr. 03444028
EAN 4038898244196

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vierkante moer, lage vorm DIN 562, RVS A2, blank

Art.-nr. 03444028

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

DIN

562

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter

8 mm

Hoekmaat (e)

16,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie