Vierkante moer, lage vorm DIN 562 staal 11H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 562, staal 11H verzinkt
MOER-4K-DIN562-11H-SW8-(A2K)-M5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (m1) | 2,7 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Materiaal | Staal |
Hardheidsklasse | 11H |
Oppervlakte | Verzinkt |
DIN | 562 |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 5 mm |
Hoekmaat (e) | 10,2 mm |