Vierkantmoer DIN 557, staal 5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 557 staal 5 verzinkt
MOER-4K-DIN557-5-SW8-(A2K)-M5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (m1) | 4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5 |
Oppervlakte | Verzinkt |
DIN | 557 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,800 mm |
Nominale diameter | 5 mm |
Hoekmaat (e) | 11,3 mm |