Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel

ISO 4032 polyamide 6.6 naturel
MOER-6K-ISO4032-PA6.6-SW13-M8

Art.-nr. 03238
EAN 4011231340038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Standaard metrische draad

  • Treksterkte 60-80 N/mm²

  • Bestendig tegen minerale olie, benzine en zwakke logen.

  • Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C

  • Waterabsorptie 8-10%
Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

6,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing