Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer DIN 934 staal I10I blank

DIN 934 staal I10I blank
MOER-6K-DIN934-I10I-SW50-M33

Art.-nr. 032033
EAN 4047376073067

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer DIN 934 staal I10I blank

Art.-nr. 032033

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.

  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.

DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673.Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M33

Hoogte (m1)

26 mm

Externe aandrijving (s1)

SW50

Normering

DIN 934

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

I10I

Oppervlakte

Blank