Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 439 staal verzinkt
MOER-6K-DIN439-B-04-SW65-(A2K)-M42

Art.-nr. 031842

EAN 4038898687641

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 031842

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M42

Hoogte (m1)

21 mm

Externe aandrijving (s1)

SW65

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

04

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

B

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie