Zeskantmoer BUP1000
DIN 934 Staal I8I BUP1000
MOER-6K-M10-BUP1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oppervlaktebehandeling
- Maakt deel uit van het BUP1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat minimaal 1000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
Getest op brandveiligheid
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (m1) | 8,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I8I |
Oppervlakte | BUP 1000 |