Kartelmoer, hoge vorm
DIN 466 staal 5 blank
KARTELMOER-DIN466-5-M5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Hoog |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (h1) | 11,5 mm |
Buitendiameter (dk) | 20 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Buitendiameter 2 (d2) | 10 mm |
Nominale diameter | 5 mm |