Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, staal 04, blank
DIN 439 staal blank
MOER-6K-DIN439-B-04-SW32-M22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M22 |
Hoogte (m1) | 11 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW32 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 04 |
Oppervlakte | Blank |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |