Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, staal 04, blank
DIN 439 staal blank
MOER-6K-DIN439-B-04-SW24-M16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (m1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 04 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |