Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, blank
DIN 934 staal I6I/I8I blank
MOER-6K-DIN934-I8I-SW60-M39
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.
Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M39 |
Hoogte (m1) | 33,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW60 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I8I |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |