Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, A4-070 roestvast staal, blank
DIN 7991 / ISO 10642 rvs A4 blank
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A4/070-BZK-M16X90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Als gevolg van hun kopgeometrie hebben verzonken schroeven een beperkte belastbaarheid conform deze norm en voldoen ze mogelijk niet aan de vereisten voor trekvastheid of torsiekracht.
- De daadwerkelijke mechanische eigenschappen van de schroef zijn ongewijzigd en voldoen aan ISO 3506-1
- Afhankelijk van het type worden deze artikelen geleverd met draad dat tot bijna aan de kop doorloopt
- Soevereinen voor schroefkoppen conform DIN 7991 en ISO 10642 moeten voldoen aan DIN 74 vorm F
DIN 7991 is ingetrokken en vervangen door ISO 10642.Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters gewijzigd | nominale diameters M18, M22, M24 weggelaten | sterkteklassen 10.9 en 12.9 toegevoegd).
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kopdiameter (dk) | 30,61 mm |
Kophoogte (k1) | 8,8 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS10 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
