Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 RVS A4, blank
DIN 7985 roestvast staal A4 blank H
SCHROEF-BCLK-DIN7985-A4/70-PH2-M4X5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 3,1 mm |
Normering | DIN 7985 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |