Verzonken schroef met gleuf DIN 963 RVS A2, blank
DIN 963 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-PLVZK-DIN963-A2-ZG-M8X70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 963 is ingetrokken en vervangen door ISO 2009. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten | nominale Ø
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 70 mm |
Kopdiameter (dk) | 14,5 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | SL |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |