Verzonken schroef met gleuf DIN 963 RVS A2, blank
DIN 963 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-PLVZK-DIN963-A2-ZG-M5X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 963 is ingetrokken en vervangen door ISO 2009. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten | nominale Ø
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,2 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |