Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veiligheidsschroef met TX-kop en pen Vergelijkbaar met ISO 10642 vanwege TX-aandrijving, RVS A2, blank

DIN 7991/ISO 10642, verg. met RVS A2, veilighschr.
SCHROEF-V.ISO10642-A2/070-TX30+PIN-M6X16

Art.-nr. 028406 16
EAN 4052703423736
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Ideaal voor het uitvoeren van installaties in scholen, ziekenhuizen, musea, gesloten instellingen, gevangenissen en veiligheidsvoorzieningen.

  • Bestand tegen demontage als gevolg van vandalisme.
Opmerking

Voor montage en demontage is speciaal gereedschap nodig.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Machinebouw - om veiligheidsschakelaars en -systemen tegen demontage te beschermen.

  • Elektronica - veiligheidskasten/schakelkasten.

  • Ook voor gebruik buiten geschikt aangezien ze gemaakt zijn van RVS A2 materiaal.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

13.44 mm

Kophoogte (k1)

3.72 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

070

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX met veiligheidspen

Interne aandrijving

TX30+P

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

6 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

16 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TX-bit C 6.3 (1/4 inch) met gat

BIT-TX30-BORING-1/4IN-L25MM

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
x 5 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie