Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken schroef met verzonken kop, H DIN 965 RVS A2, blank

DIN 965 roestvast staal A2 blank H
SCHROEF-PLVZK-DIN965-A2-PH1-M3X25

Art.-nr. 02813 25
EAN 4011231320252

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef met verzonken kop, H DIN 965 RVS A2, blank

Art.-nr. 02813 25

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 965 is ingetrokken en vervangen door ISO 7046 deel 1/deel 2. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes zijn veranderd | nominale Ø M1,6 is verwijderd | sterkteklasse 5.8 en A4-70 weggelaten | draadlengtes veranderd | penetratiediepte verzonken kop gewijzigd).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M3

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

5,6 mm

Kophoogte (k1)

1,65 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H1

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie