Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oogbout DIN 580, RVS A2, blank, gesmeed

DIN 580 roestvast staal A2 blank gesmeed
OOGBOUT-DIN580-A2-GESMEED-M16

Art.-nr. 027916
EAN 4052712793011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Diameter contactoppervlak (d2)

35 mm

Buitendiameter (d3)

63 mm

Binnendiameter (d4)

35 mm

Hoogte (h1)

62 mm

Lengte (l1)

27 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Maximaal draagvermogen

700 kg

Koptype

Met hijsoog

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

2 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

23.5 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie