Hoekverbindingsschroef met verzonken kop, kopgat Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
Staal verzinkt Z met kopgat
HOEKVERBINDERSCHR-KB-4.8-Z3-(A2K)-7X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter (d) | 7 mm |
Schachtdiameter (ds) | 7 mm |
Lengte (l) | 40 mm |
Kopdiameter (dh) | 10 mm |
Interne aandrijving | Z3 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |