Euroschroef, platkop, type B Type B
Staal, platkop, type B
EUROSCHROEF-PANHD-B-Z2-(A2K)-6,3X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Gat voorboren met een diameter van 5,0 mm
Nominale diameter (d) | 6,3 mm |
Lengte (l) | 16 mm |
Koptype | P |
Kopdiameter (dh) | 9 mm |
Kophoogte (k) | 2,1 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |