Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

Staal vernikkeld verzonken type A
EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X18

Art.-nr. 027656318
EAN 4038898564904

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Gat voorboren met een diameter van 5,0 mm

Nominale diameter (d)

6.3 mm

Longueur (l)

18 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

7.4 mm

Kophoogte (k)

1.8 mm

Kopdetails

Type A

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

4.0 mm

Vorm van de punt

Vlak

Minimale inschroefhoek

45 graden

Maximale inschroefhoek

90 graden

Matière

Gehard staal

Finition

Vernikkeld

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout

Einsatzbereich

Beslag, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Meubilair

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 6,3 (1/4 inch)

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

ZEBRA
De atleet onder het schroefgereedschap
x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie