Haakanker staal verzinkt
Haakanker staal verzinkt
HAAKANKER-4.8-(A2K)-M24X500-70H
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Metrische draad
Haakanker voorzien van metrische draad.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 24 mm |
Lengte | 500 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 120 mm |
Haaklengte | 70 mm |