Euroschroef, verzonken kop, type A
Staal verzinkt, verzonken kop Z, type A
EUROSCHROEF-PLVZK/D8-Z2-(A2K)-6,3X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voorboren met Ø 5,0 mm
![]() | |
Nominale diameter (d) | 6,3 mm |
Lengte (l) | 20 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 8,0 mm |
Kophoogte (k) | 2,0 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Kerndiameter | 4,0 mm |
Vorm van de punt | Vlak |
Minimale inschroefhoek | 45 graden |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout |
Toepassingsgebied | Beslag, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Meubilair |
Voldoet aan RoHS | Ja |