Haakanker staal thermisch verzinkt
Haakanker staal thermisch verzinkt
HAAKANKER-4.8-THVZ-OVERMAATS-24X600-100H
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Metrische draad
Haakanker voorzien van metrische draad.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Nominale diameter | 24 mm |
Lengte | 600 mm |
Haaklengte | 100 mm |